曜日別特売
PEP0402Y1502WNTA 面実装抵抗 15kΩ 0402 1005M 0.063W VISHAY 61866780

面実装抵抗 15kΩ 0402 1005M 0.063W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61866780品番PEP0402Y1502WNTA
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7171-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする