PEP0805Y2403WNTA 面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W VISHAY 61867114

面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61867114品番PEP0805Y2403WNTA
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●抵抗:240kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7172-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする