PEP1206Y5003WNTA 面実装抵抗 500kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAY 61867376

面実装抵抗 500kΩ 1206 3216M 0.33W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61867376品番PEP1206Y5003WNTA
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●抵抗:500kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7171-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする