曜日別特売
PEP0402Y5002WGTA 面実装抵抗 50kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入 VISHAY 61867410

面実装抵抗 50kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61867410品番PEP0402Y5002WGTA
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:50kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7174-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする