曜日別特売
PHPA2512E75R0BST1 面実装抵抗 75Ω 2512 6432M 2.5W VISHAY 61867489

面実装抵抗 75Ω 2512 6432M 2.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61867489品番PHPA2512E75R0BST1
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセスによって制限されます。高出力チップ抵抗器と同様に、発生した熱を除去する Ability は、デバイスの全体的な性能に不可欠です。窒化タンタル材料 抵抗範囲: 10 Ω → 30.1 k Ω 電圧係数 < : 0.1 ppm/ V 動作電圧: 200 V 動作温度範囲: -55 → +155 ℃ ノイズ < : -30 dB。

仕様●抵抗:75Ω●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする