オムロンヘルスケア
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル
注文コード
61868234
品番
E2E-X16MC118 2M
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル
アズワン品番
65-7356-80