曜日別特売
BES00EC 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF 61868584

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃注文コード61868584品番BES00EC
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする