オムロンヘルスケア
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:M12コネクタ
注文コード
61868670
品番
E2E-X30MB1TL30-M1
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:M12コネクタ
アズワン品番
65-7355-08