SICK
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 ねじ込み 2500Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61868907
品番
IM08-04NPO-ZTK
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき黄銅●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7302-64