曜日別特売
BES0494 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF 61869004

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:36mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃注文コード61869004品番BES0494
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:36mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする