オムロンヘルスケア
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:配線済み
注文コード
61869047
品番
E2E-X8MC212 2M
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:配線済み
アズワン品番
65-7354-32