BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61869178
品番
BES0095
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●幅:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7356-47