曜日別特売
#88282 藍渋 2Pポシェット 用美(ヤマコー) 61870490

藍渋 2Pポシェット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61870490品番#88282
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

藍渋のポシェットです。ファスナー開閉。季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。渦柄の手描きは、染めの時期や天候により柄の出方が異なります。(柄がはっきり出たり、ぼかしになったりします。)一つとして同じ染柄が出来ないため、写真と現物とが異なります。藍渋は堅牢度が低く、着用中の摩擦、水漏れ等により色落ちする場合があります。白物との組み合わせはなるべくお避けください。

仕様●サイズ(約):21×H23×底マチ3cm、、ショルダー/138cm●重量(約):70g●材質:本体/綿 、ショルダー/合皮●外側:ファスナーポケット1アズワン品番65-4336-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする