曜日別特売
#84710 藍渋 2Pポシェット 用美(ヤマコー) 61870508

藍渋 2Pポシェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61870508品番#84710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

藍渋染めされた落ち着いた色合いのバッグです。季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。渦柄の手書きは、染めの時期や天候により柄の出方(柄がはっきり出たり、ぼかしになったりします)が異なります。ひとつとして同じ染柄が出来ないため写真と現物とが異なります。藍渋は堅牢度が低く、着用中の摩擦、水濡れ等により色落ちする場合があります。白物との組み合わせはなるべくお避け下さい。

仕様●サイズ:約21×H23×底マチ3cm●ショルダー:約138cm●重さ:約70g●材質:本体/綿、ショルダー/合皮●柄:青海波●仕様:ファスナー開閉/外側 ファスナーポケット1●生産国:日本アズワン品番65-4334-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする