RHD-910-F6PZG67PR 緑 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 61871549

緑 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●構成:シングル●長さ:23mm●寸法:23mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑注文コード61871549品番RHD-910-F6PZG67PR
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●構成:シングル●長さ:23mm●寸法:23mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑アズワン品番65-7230-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする