レーザースキャナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61874419 品番S30B-2011CA
参考基準価格(税別)¥931,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications
Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields
The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field and two warning fields。The integrated EFI interface improves interoperability with other safety laser scanners and safety controls from SICK。In addition, the configuration memory integrated in the connection system facilitates quick commissioning and replacement of the device。The CDS software (Configuration & Diagnostic Software) is used to define the protective fieldsAt a glanceCompact size 2 or 3 m protective field range 270 ° scan angle 4 switchable field sets Configuration memory integrated in the system connector Safe communication interface (EFI) of SICK devices Output of measurement data via RS-422 Reference contour for vertical applicationsYour BenefitSmoo

仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDM アズワン品番65-7302-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする