曜日別特売
RLD85NZJ4-00A レーザダイオード 3ピン 赤外線 ROHM 61874534

レーザダイオード 3ピン 赤外線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線注文コード61874534品番RLD85NZJ4-00A
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線アズワン品番65-7247-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする