曜日別特売
1740-01 ろ過用吸引アダプター 1740シリーズ コスモスビード 61890440

ろ過用吸引アダプター 1740シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6826-32注文コード61890440品番1740-01
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●規格:小●ゴムアダプター:No.1、No.2●摺合:TS15/20アズワン品番65-6826-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする