760308101311 ワイヤレス充電コイル トランスミッタ WURTH ELEKTRONIK 61890485

ワイヤレス充電コイル トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHz注文コード61890485品番760308101311
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル 高い信頼性。

仕様●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHzアズワン品番65-6980-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする