曜日別特売
214760-2224 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 61894360

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入214760-2224

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
注文コード
61894360
品番
214760-2224
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
アズワン品番
65-7397-41
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする