日本モレックス(molex)
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-7406-68
65-7397-29
65-7402-70
65-7403-61
65-7405-66
65-7405-82
65-7406-68
65-7408-47
65-7408-88
65-7410-59
65-7411-15
65-7413-50
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
61895096
品番
214763-2211
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7406-68
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002