曜日別特売
Feb-11 一方二管コック 2011シリーズ コスモスビード 61899314

一方二管コック 2011シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6841-80
内容量1個注文コード61899314品番Feb-11
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※他の商品も製作致します。

仕様●枝管外径:8mm●コック:TS15-2アズワン品番65-6841-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする