2124-04-2 円錐形分液ロート 肉厚タイプ 茶 PTFEコック 2124シリーズ コスモスビード 61900109

円錐形分液ロート 肉厚タイプ 茶 PTFEコック 2124シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-6844-60
内容量1個注文コード61900109品番2124-04-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:300mL●上栓:TS24/30●PTFEコック:18アズワン品番65-6844-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする