曜日別特売
E39R2 温度プローブ 反射 オムロンヘルスケア 61901326

温度プローブ 反射

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード61901326品番E39R2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。
E3G長距離範囲センサ
縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護。

仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7265-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする