曜日別特売
E5CN-HR2MD-500 温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 オムロンヘルスケア 61901719

温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61901719品番E5CN-HR2MD-500
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、リレーと電圧のデュアル出力を備えています。ロジック動作と予防メンテナンス機能により、高分解能、高速、高入力精度を実現します。このコントローラには 24 V ac/dc の供給電圧が必要です。特長と利点動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 60 ミリ秒の高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt 入力は PV の ±
Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、リレーと電圧のデュアル出力を備えています。ロジック動作と予防メンテナンス機能により、高分解能、高速、高入力精度を実現します。このコントローラには 24 V ac/dc の供給電圧が必要です。特長と利点動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 60 ミリ秒の高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt 入力は PV の ± 0.1 % です アナログ入力は ± 0.1 % FS です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007。

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mmアズワン品番65-7358-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする