曜日別特売
45F20KE 巻線 抵抗器 5W 20kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE) 61904370

巻線 抵抗器 5W 20kΩ ±1% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード61904370品番45F20KE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器
Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用
Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器。Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。特長。巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意。製品用途の情報。40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。

仕様●抵抗:20kΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃アズワン品番65-7160-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする