WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61904424
品番
74431012012
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番
65-6975-72