曜日別特売
74431012012 巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK 61904440

巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(300個)注文コード61904440品番74431012012
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.12 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.12 μ H 定格インダクタンス: 0.1 19 μ H 定格電流: 37A
Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.12 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.12 μ H 定格インダクタンス: 0.1 19 μ H 定格電流: 37A。

仕様●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6977-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする