曜日別特売
74431012015 巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A WURTH ELEKTRONIK 61904449

巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61904449品番74431012015
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.15 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.15 μ H 定格インダクタンス: 0.144 μ H 定格電流: 37A
Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.15 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.15 μ H 定格インダクタンス: 0.144 μ H 定格電流: 37A。

仕様●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6980-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする