曜日別特売
744300022 巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A WURTH ELEKTRONIK 61904467

巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61904467品番744300022
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7111-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする