曜日別特売
744300022 巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 61904476

巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード61904476品番744300022
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、0.22 μ H定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.22 μ H 定格電流: 37 mA DC 抵抗: 0.22 MO
Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、0.22 μ H定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.22 μ H 定格電流: 37 mA DC 抵抗: 0.22 MO。

仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7111-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする