BOURNS
巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
61904564
品番
SRP6530A-1R0M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7027-99