曜日別特売
MPX1D1264L100 巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入 KEMET 61905054

巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード61905054品番MPX1D1264L100
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6973-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする