曜日別特売
B82442T1125K000 巻線インダクタ 面実装 1200 μH 140mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS 61905639

巻線インダクタ 面実装 1200 μH 140mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61905639品番B82442T1125K000
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 mH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:12.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.7MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする