曜日別特売
LQW15AN15NG00D 巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所) 61905657

巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード61905657品番LQW15AN15NG00D
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路に推奨されます。

仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7170-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする