Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 15 μH 7A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
61905840
品番
ETQP5M150YFC
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-6934-82