曜日別特売
MPX1D1264L150 巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET 61905858

巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61905858品番MPX1D1264L150
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ。

仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする