Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 2 μH 19.4A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
61906025
品番
ETQP5M2R0YLC
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2 μH●最大直流電流:19.4A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7171-43