曜日別特売
ETQP6M2R5YLC 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 61906339

巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61906339品番ETQP6M2R5YLC
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ETQP6Mパワーチョークコイル
パナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
ETQP6Mパワーチョークコイル。パナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定 高温での高い信頼性 高バイアス電流 安定 低電磁騒音 高効率 巻き線のRDCが低い コアの渦電流損失が低い。用途。最適な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータ、ノイズフィルタなどがあります。 これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする