7447706221 巻線インダクタ 面実装 220 μH 1.25A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 61906680

巻線インダクタ 面実装 220 μH 1.25A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61906680品番7447706221
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 220 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexp
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 220 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度: -40 → +125 ℃ / +150 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1.25A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6976-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする