BOURNS
巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61906829
品番
CW161009A-24NJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7012-74