曜日別特売
B82442T1274K000 巻線インダクタ 面実装 270 μH 290mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS 61906856

巻線インダクタ 面実装 270 μH 290mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61906856品番B82442T1274K000
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 270 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 270 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最大+150℃ 非常に高い電源処理能力 AEC-Q200に適合 JEDEC J-STD 020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適 RoHS互換(2022年10月現在) ハロゲンフリー。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:270 μH●最大直流電流:290mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.95Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする