曜日別特売
CW161009A-3N9J 巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS 61907206

巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード61907206品番CW161009A-3N9J
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7005-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする