ETQP3M330KVN 巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 61907285

巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61907285品番ETQP3M330KVN
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする