曜日別特売
B82562N4334M000 巻線インダクタ 面実装 330 μH 490mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS 61907416

巻線インダクタ 面実装 330 μH 490mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61907416品番B82562N4334M000
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:490mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:920mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7119-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする