CW161009A-47NJ 巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS 61907854

巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61907854品番CW161009A-47NJ
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7157-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする