曜日別特売
VLS5045EX-470M-H 巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK 61907879

巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61907879品番VLS5045EX-470M-H
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現されています 高密度実装に対応 を最適化することで、大電流及び低 Rdc を実現しました フェライトコアの図。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6962-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする