曜日別特売
B82442T1564K000 巻線インダクタ 面実装 560 μH 220mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS 61908238

巻線インダクタ 面実装 560 μH 220mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61908238品番B82442T1564K000
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:560 μH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.21Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.4MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6923-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする