曜日別特売
SRP6530A-R56M 巻線インダクタ 面実装 560 μH 28A 1セット 5個入 BOURNS 61908256

巻線インダクタ 面実装 560 μH 28A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61908256品番SRP6530A-R56M
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:560 μH●最大直流電流:28A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする