曜日別特売
SRR1208-6R5ML 巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 5個入 BOURNS 61908308

巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61908308品番SRR1208-6R5ML
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-7042-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする